YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の 掃除機
YAMAZEN(山善)の スティッククリーナー
軽量 コードレスクリーナー掃除機
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
18925455
品番
YCL-108(WH)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
女性でも使いやすい軽量モデル。紙パックのいらない経済的なカプセル方式。
集塵容量(mL)
600
吸込仕事率(W)
(ターボ)20、(標準)10
質量(kg)
1.1
用途
コードレス掃除機、充電式クリーナー、充電クリーナー、ハンディクリーナー、車内用クリーナーとして事務所や工場のお掃除に。
付属品
T型ノズル、延長パイプ、スキマノズル、内蔵バッテリー、ACアダプター
使用時間(分)
(ターボ)約12、(標準)約24
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
467×115×112
バッテリー電圧(V)
10.8
集塵方式
カプセル方式
蓄電池容量(Ah)
1.5
取扱説明書:
(2.04MB)