アイホン
アイホンの 玄関まわり
アイホンの インターホン・ドアホン・チャイム
アイホンの ドアホン
ガス・CO警報器
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18925559
品番
AXW-815G
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
住宅情報版などを接続して、離れた場所に警報することが可能。
電源投入後、30秒間の自動初期点検を行う。
点検機能による動作確認が可能。
ガス、CO、故障、有効期限切れなどの異常を知らせてくれる。
警報設定濃度
注意報ガス濃度:爆発下限界濃度の約1/100以上警報ガス濃度:注意報レベルを超えて爆発下限界濃度の約1/4以下
注意報CO濃度:50ppmを超えて300ppm以下 警報CO濃度:注意報レベルを超えて550ppm以下
電源タイプ
電源直結式
材質
ケース:自己消火性PC/ABS樹脂
色
ホワイト
質量(g)
約145
取付方式
天井取付(専用取付ベース(トリツケベースA/パナソニック(株)製)による回転引掛式)
使用温度範囲(℃)
0〜50℃(結露しないこと)
消費電力(W)
監視時約0.7 警報時:約1.2
電源電圧
AC100V 50/60Hz
機能
通電初期警報防止用約30秒間タイマー、警報音声・ブザー切替機能、鳴動原因表示機能、機器以上表示機能
検知方式
半導体式
警報音・音量
70dB/m以上
検知対象ガス
都市ガス、燃焼排ガス中のCO
注意
※取付ベースA(パナソニック(株)製)が別途必要。
※新築住宅へ施工する場合、入居までの間電源を切ること。(各種建材から出る有機溶剤ガスにより発報する場合がある。)
※適合条件:有電圧外部出力端子付き(3段階有電圧方式)
出力信号(DC)、監視時6V、都市ガス 警報時12V(燃焼排ガス中のCD 警報時18V)