曜日別特売
EL-5BY パターン解錠キー(5キー) アイホン 18925586

EL-5BY パターン解錠キー(5キー) アイホン 18925586
EL-5BY パターン解錠キー(5キー) アイホン 18925586

パターン解錠キー(5キー)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード18925586品番EL-5BY
参考基準価格(税別)¥48,200販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

・1~5のボタンをすべて押す(5桁)ことにより解錠する
・解錠操作を3回間違えると警告音を鳴動する(90秒間)
・不正解錠時、警告音を鳴動する(EL-PJP, EL-PFP接続時のみ)
・操作を間違えた場合は、クリアボタンにより、待ち受け状態に戻る。但し、警告音鳴動はクリアボタンによる復旧はできない

電源タイプ電源コード式材質フタ部…アルミ、本体・パネル部…樹脂形状壁埋込型シャンパンシルバーメタリック質量(g)約300備考バックライト常時点灯、JIS C 0920 IPX3soutou電源電圧電気錠コントローラー、電気錠アダプターより供給適合ボックスJIS2個用スイッチボックス(縦埋込)警報音・音量ピーピー防水性JIS C 0920 IPX3相当(防雨型)
注意
※アイホン製電気錠システムにのみ対応する。
※インターホン系とは別ケーブルとすること。
※暗証番号設定は、戦記錠コントローラー、アダプターにて行う。(5桁)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする