ワンタッチドアホンAC電源直結式セット

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18925683 品番IES-1AT/A
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥20,500 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

親機(IE-1AT)・玄関子機(IF-DA)のセット
IE-1AT
玄関子機からの呼出/通話
受話器を取り上げての玄関子機モニター
IF-DA
呼出ボタン押下による親機への呼出/通話
親機通電時夜間表示灯点灯

電源タイプ電源直結式 セット内容親機、玄関子機 材質親機:自己消火性ABS樹脂、 子機:自己消火性PC+ABS樹脂 形状親機:壁取付型、 子機:壁取付型 親機:エッグホワイト、 子機:チョコレートブラウン(7YR2.4/0.5 近似マンセル値) 質量(g)親機:約450、 子機:約200 消費電力(W)親機:待受時0.8W、最大2.0W 電源電圧親機:、 子機:DC4.5V〜6V(通話時 約DC9V)親機から供給 出力インピーダンス(Ω)子機:600 電流(mA)子機:通電表示灯:1 適合ボックス親機:JIS1個用スイッチボックス+セパレーター付、 子機:JIS1個用スイッチボックス 接続台数親機:玄関子機1台、呼出音増設スピーカー1台 防水性子機:JIS C 0920 IPX3相当(防雨型) 通話方式親機:電話型同時通話、 子機:拡声同時通話
注意
※IE-1AT
※IA、IB、IC、IDシリーズなどの旧製品の接続はできない。
※卓上での使用はできない
IF-DA
※コーキング処理する場合は水抜き穴をふさがないこと
※適合サインポスト
パナソニック(株)製SP型、SS型、GS型
ユニサス ブロックタイプ、ユニサス、ブロックスリムタイプ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:645

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18925683
2022-04-06
用途:
玄関のインターホーン
電気・ガス・熱供給・水道業

以前取り付けていたものが、市販されていなかったので、同じ型式のものがあって助かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする