曜日別特売
JB-MU AC電源直結式モニター アイホン 18925769

AC電源直結式モニター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード18925769品番JB-MU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

住戸カメラからの映像を映す
モニターボタン押下による住戸玄関の映像モニター
明るさボリュームによるモニターの明るさ調節
呼出時、映像は約45秒後に自動的に消える

仕様増設モニター:2台まで材質自己消火性ABS樹脂形状壁取付型エッグホワイト(5Y9/0.2近似マンセル値)質量(g)約600消費電力(W)待受時1.2W、最大10W電源電圧AC100V画素数11万画素適合ボックスJIS2個用スイッチボックス(セパレーター付)接続台数カメラ付き玄関子機:1台
注意
※録画ユニットはKC-16EUの接続不可
※IE-1A(-T)、IE-1ADの接続不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする