ワイヤレスチャイムセット 自家発電式押しボタン 光フラッシュ受信機
monban CUBE IIシリーズのワイヤレスチャイムセットです
自家発電式押しボタン送信機と光フラッシュ受信機のセット
ボタン操作で離れた場所に音と光でお知らせ
電池不要の自家発電式でメンテナンス不要(送信機)
USB電源対応で柔軟に設置可能(受信機)
ID学習式で混信を防止
送信場所お知らせランプ付き(受信機)
monban CUBE IIシリーズ送信機に対応(OCH-BPT25、OCH-BPWPT25、OCH-PIRT25、OCH-MAGT25、OCH-VOST25、OCH-ECOT25)
- 用途
- 玄関・受付・店舗・事務所での呼び出しに
ご家庭での見守りや介護用途に
- タイプ
- 光フラッシュ受信機、自家発電式押しボタン
- 種類
- 呼び出し音数:8
- 使用温度範囲(℃)
- -20~50
- シリーズ
- monban CUBE II
- 電源
- (受信機)単3乾電池×3/USB電源、(送信機)電池不要
- 設置場所
- 屋内・屋外(送信機)
- 防水性
- IP44(送信機)
- 音量(dB)
- 70~90
- 通信距離(m)
- 100
- 商品タイプ
- ワイヤレスチャイムセット
- 内容量
- 1個
取扱説明書:(1.9MB)
注意
※本製品は報知・連絡用です※緊急用途には使用できません
※電波環境や障害物により通信距離が短くなる場合があります
※医療機器付近では1m以上離して使用してください
※分解・改造は行わないでください
建材・エクステリア の新着商品
カテゴリ





























