アイホン
アイホンの 玄関まわり
アイホンの インターホン・ドアホン・チャイム
アイホンの インターホン
ROCOワイド カメラ無玄関子機
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
18925796
品番
JH-D
参考基準価格(税別)
¥11,300
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
・呼出ボタン押下による親機への呼出/通話
・親機通電時夜間表示灯点灯
材質
自己消火性ABS樹脂+PC樹脂
形状
壁取付型
色
チョコレートブラウン(10YR2/2近似マンセル値)
質量(g)
約200
使用温度範囲(℃)
-10〜+60
電源電圧
モニター付き親機から供給
適合ボックス
JIS1個用スイッチボックス
防水性
JIS C 0920 IPX3相当(防雨型)
通話方式
拡声自動交互通話方式
注意
※コーキング処理する場合は水抜き穴をふさがないこと
※適合サインポスト
パナソニック電工製SP型、SS型、GS型