ROCOワイド カメラ付玄関子機

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18925805 品番JH-DA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥27,600

・呼出ボタン押下による親機への呼出/通話
・親機通電時夜間表示灯点灯

材質自己消火性ABS樹脂+PC樹脂 形状壁取付型 パネル部:シャイニングシルバー、本体:クリアブラック 質量(g)約190 使用温度範囲(℃)-10〜+60 電源電圧モニター付き親機から供給 撮影範囲ワイド時:左右 約170° 適合ボックスJIS1個用スイッチボックス 防水性JIS C 0920 IPX3相当(防雨型) 通話方式自動交互通話 最低被写体照度(Lux)約5 カメラ仕様1/4型カラーCMOS
注意
※コーキング処理する場合は水抜き穴をふさがないこと
※接続できるテレビドアホンはJHシリーズ、KEシリーズ、WHシリーズ。
※適合サインポスト
パナソニック電工製SP型、SS型、GS型
※下記の場所への設置は避けること。
・背景に空がよく映るマンションなどの階上にある部屋の入り口など
・人物の背面が白いところ
・直射日光や強い光が当たるところ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする