モニター付増設親機(解錠ボタン付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18925866 品番JK-1HD
参考基準価格(税別)¥44,000 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

・玄関子機からの呼出(呼出待受45秒間)/通話ボタン押下による通話/終了ボタン押下による通話終了
・送話時、送話表示灯点灯(赤)
・映像出画時、みやすさボタン押下による逆光補正(夜間は夜間補正)
・映像出画時、ズーム/ワイドボタン押下によるズーム/ワイド画面の切替
・ズーム映像時、上下左右ボタン押下によるズーム/ワイド画面の切替
・モニターボタン押下による位置の移動(パンチルト機能:上下、左右角3段階で可能)
・プレストーク機能(通話ボタン長押し)
・被呼時、映像及び音声(受話)を受け付ける:ファミリーコール(約45秒間)
・室内コールボタン押下によるモニター付親機またはほかの増設親機への呼出/通話(通話中、モニター表示はしない)
・解錠ボタン
押下による電気錠の解錠
・モニター付親機の解錠表示入力時、解錠表示灯点灯(赤)

材質自己消火性ABS樹脂 形状壁取付型 パネル部)ライトグレー(パントーン5315C)、(ケース部)ピュアホワイト 質量(g)約460 消費電力(W)待受時1.0W、最大4.0W 電源電圧AC100V 50/60Hz 液晶モニター3.5型TFTカラー液晶モニター 画素数23万画素 適合ボックスJIS1個用スイッチボックス 音色呼出音:4点打(ピンポーン、ピンポーン) 通話方式拡声自動交互通話/プレストーク通話
注意
※拡声自動交互通話方式のため、相手側の通話音/周囲環境などにより同時通話方式のような自然な会話ができない場合がある。
※接続されるモニター付き親機の「配線上の制約事項」に準拠すること。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする