アイホン
アイホンの 玄関まわり
アイホンの インターホン・ドアホン・チャイム
アイホンの インターホン
マイク(1系統用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
18926058
品番
NDB-MIC1-C
参考基準価格(税別)
¥34,100
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
送話、および連続送話の2種類の送話方法を選択できる
他のマイクが使用中であることを示す”話中”表示機能
材質
ABS樹脂
形状
卓上・壁取付両用型(壁取付の場合壁取付金具(別売品)が必要)
色
エッグホワイト(5Y9/0.2近似マンセル値)
質量(g)
700
出力
(マイク)-20dB、10kΩ、不均衡
温度範囲(℃)
0〜40
電源電圧
DC12V(主装置から供給)
マイクロホン
単一指向性エレクトレットコンデンサマイク
消費電流(mA)
10
湿度範囲
20〜90%
適合ボックス
JIS1個用〜3個用スイッチボックス
注意
※アンプの上のような高温になる場所では使用しないこと