呼出握りボタン

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18926103 品番NFR-8A
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

呼出ボタン押下による親機への呼出
埋込型子機の緊急呼出ボタン押下
暗所での蓄光部の発光

電源タイプ電源コード式 材質自己消火性ABS樹脂 本体:エッグホワイト(5Y9/0.2近似マンセル値)呼出ボタン、コード:オレンジ 質量(g)約100 備考握り部に呼出ボタンあり、抗菌仕様 コード長さ(m)1.5
注意
※蓄光による発光は徐々に弱まる
※発光時間は蓄光量により左右される

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-24
用途:
現行使用分
社会福祉法人あじろぎ会 笠取ふれあい福祉センター 様 (医療・福祉・介護関連業)

現行使用分の設備でどうしても劣化する子機が安価ですぐに入手できた。

対象商品:
18926103
2021-04-02
用途:
故障時の代品として使用
サービス業

注文後すぐに届いたので非常に助かりました。今後も注文したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする