材質PC+ABS樹脂
形状壁埋込型
型式日本消防検定協会検定合格品:中第9〜108号、戸外表示器型式確認番号:各パネルユニット毎に申請が必要
色フラネルブラック(N2近似マンセル値)
質量(g)約190
備考遠隔試験機能付中継器内蔵一体形、防雨形(JIS C 0920保護等級3相当)
電源電圧(V)DC4.5〜6(通話時約DC9)親機から供給
消費電流(mA)(通話表示灯)1、(警報表示灯)10
出力インピーダンス(Ω)600
使用周囲温度(℃)-10〜+60
適合ボックスJIS3個用スイッチボックス(縦取付)
警報音・音量70dB以上
通話方式拡声(同時)通話