アイホン
電源アダプター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
18926173
品番
PS-12A
参考基準価格(税別)
¥12,300
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
材質
亜鉛メッキ鋼板
形状
据置/壁取付両用
質量(kg)
約1.6
色
ライトセージグレー
入力容量
28VA
出力電圧(V)
DC12
出力電流(A)
DC0.8
電源電圧(V)
AC100
電源周波数(Hz)
50/60