電源アダプター

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1台 出力電圧(V)DC12 注文コード18926189 品番PS-1225A
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥15,800 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は出力電圧など2種類から選べます 他の種類を見る
材質難燃性樹脂 形状据置・壁取付両用型 ブラック(N1近似マンセル値) 質量(g)約400(電源コードを除く) 備考電気用品安全法認証品 入力容量75VA 電源電圧AC100V、50/60Hz 出力電圧(V)DC12 出力電流(A)2.5 使用周囲温度(℃)0〜40
注意
※アイホン社製インターホン専用電源のため、他の用途には使用しないこと。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする