アイホン
アイホンの 玄関まわり
アイホンの インターホン・ドアホン・チャイム
アイホンの インターホン
電源アダプター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
18926207
品番
PS-6A
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
材質
樹脂
形状
カセット式
色
パールホワイト
質量(g)
200
入力容量
2.9VA
電源電圧
AC100V、50/60Hz
出力電圧(V)
DC6
出力電流(mA)
DC200