アイホン
アイホンの 玄関まわり
アイホンの インターホン・ドアホン・チャイム
アイホンの インターホン
警報表示灯付埋込型玄関子機
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
18926225
品番
QE-NK
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
呼出ボタン押下による親機への呼出/通話
親機通電時、通電表示点灯
親機警報発報時、警報音の鳴動、警報表示灯点滅(警報音種別は接続される親機による)
材質
難燃性PC/ABS樹脂
形状
壁埋込型
型式
戸外表示器型式確認番号:89-SD1-0023
色
チョコレートブラウン(7YR2.4/0.5近似マンセル値)
質量(g)
約175
備考
JIS C 0920 IPX3相当(防雨形)
電源電圧(V)
DC4.5〜6(通話時約DC9)親機から供給
消費電流(mA)
(通電表示灯)1、(警報表示灯)10
出力インピーダンス(Ω)
600
適合ボックス
JIS1個用スイッチボックス
警報音・音量
70dB以上
通話方式
拡声(同時)通話
注意
※コーキング処理する場合は、水抜き穴をふさがないこと。