アイホン
アイホンの 玄関まわり
アイホンの インターホン・ドアホン・チャイム
アイホンの インターホン
セキュリティドアホン親機
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
18926259
品番
QE-1M
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
玄関子機からの呼出/通話(来客表示灯点灯)
非常ボタン押下による非常通報の発報
材質
自己消火性ABS樹脂
形状
壁取付型
色
エッグホワイト(5Y9/0.2近似マンセル値)
質量(g)
約660
消費電力(W)
待受時1、最大5
電源電圧
AC100V、50/60Hz
接続
玄関子機1台、呼出音増設スピーカー1台
適合ボックス
JIS1個用スイッチボックス
音色
4点打(ピンポーン、ピンポーン)
通話方式
電話型同時通話
注意
※QA、QB、QC、QDシリーズなどの旧製品は接続できない
※卓上での使用はできない