ドアホン警報表示灯付露出型玄関子機

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18926286 品番QF-DK
参考基準価格(税別)¥6,300 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

呼出ボタン押下による親機への呼出/通話
親機通電時、通電表示灯点灯
親機通報発報時、警報音の鳴動、警報表示灯点滅(警報音種別は接続される親機による)

材質自己消火性ABS 樹脂 形状壁取付型 型式戸外表示器型式確認番号:92-SD1-0120 チョコレートブラウン 質量(g)約200 備考防雨形(JIS C 0920保護等級3相当) 電源電圧(V)DC4.5〜6(通話時約DC9)親機から供給 消費電流(mA)(通電表示灯)1、(警報表示灯)10 出力インピーダンス(Ω)600 適合ボックスJIS1個用スイッチボックス 警報音・音量70dB以上 通話方式拡声(同時)通話
注意
※コーキング処理する場合は水抜き穴をふさがないこと
※適合サインポスト:松下電工製SYがた、SP型、SS型

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18926286
2020-03-07
用途:
現場作業時(既存品故障のため取替)
株式会社日本ホームサービス 様

親機と子機が別々に送られてきたのでちょつと戸惑いました。
出来れば一緒に納品されるとたすかります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする