アイホン
アイホンの 玄関まわり
アイホンの インターホン・ドアホン・チャイム
アイホンの インターホン
住戸用住宅情報盤
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
18926295
品番
QH-3KAT
参考基準価格(税別)
¥53,000
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
住戸玄関子機からの呼出/通話
プレストーク機能(通話ボタン長押)
住戸玄関子機の呼出ボタン長押によるファミリーコール
材質
自己消火性ABS樹脂
形状
壁取付型
型式
日本消防検定協会検定合格品:受第20〜2号
質量(kg)
約1.0
色
シャーシー:スノーホワイト(5Y9.3/0.1近似マンセル値)、ケース:シルバー
備考
住戸用自動火災報知設備対応品、別売りの受話器(VHW-HSK)を取付可
消費電力(W)
待受時約2.5、最大約8.5
電源電圧
AC100V、50/60Hz
適合ボックス
JIS2個用スイッチボックス(セパレーター付)
接続台数
(玄関子機)1台、(補助音響装置)1台
通話方式
拡声自動交互通話
注意
※自動交互通話方式のため、相手側の通話音/周囲環境などにより同時通話方式のような自然な通話ができない場合がある
※住戸用自動火災報知設備として設置される場合、取付・施工および施工後の法定点検(6か月に1回)には消防設備士甲種第四種の資格が必要