アイホン
アイホンの 玄関まわり
アイホンの インターホン・ドアホン・チャイム
アイホンの インターホン
ドアホンアダプタ1局用
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
18926356
品番
TB-AD1
参考基準価格(税別)
¥11,700
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
仕様
(局数)1局
材質
自己消火性ABS樹脂
形状
壁取付型
色
エッグホワイト
質量(g)
約160
電源電圧
親機から供給
適合ボックス
JIS1個用スイッチボックス
注意
※親機1台に対して3台まで接続可能