玄関子機

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18926374 品番TC-DE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,800

呼出ボタン押下による親機への呼出/通話

材質自己消火性ABS樹脂 形状壁取付型 ブラック(フラネルブラック) 質量(g)約200 備考防雨形(JIS C 0920保護等級3相当) 電源電圧親機から供給 適合ボックスJIS1個用スイッチボックス 通話方式拡声通話
注意
※水抜き穴をふさがないこと
※接続できる親機はT-M(-T)、WA-1M(-T)
※適合サインポスト:パナソニック SP型、SS型、GS型、ユニサスブロックタイプ、ユニサスブロックスリムタイプ(ブロックスリムタイプには別売台座CTR-7900必要)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18926374
2021-10-03
用途:
取付工事時
運輸・通信業

本商品はあまりどこも在庫取扱いがなく、御社から購入出来て本当に助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
18926374
2020-03-03
用途:
旧機の取り替え
サービス業

旧型のドアホンを本機に取り替え、快調です。手速い処理で助かりました。

対象商品:
18926374
2019-03-05
用途:
経年劣化で新規と交換
不動産業

数十年前から使用していたインターホンのピンポンが鳴らなくなり子機のみ購入。
取り付けも簡単で作動も問題なし。経済的に蘇りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする