アイホン
アイホンの 玄関まわり
アイホンの インターホン・ドアホン・チャイム
アイホンの インターホン
増設選局部(20局)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
18926399
品番
TC-20G
参考基準価格(税別)
¥49,600
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
材質
(パネル)自己消火性ABS樹脂(シャーシー)普通鋼板
形状
据置・壁取付両用型
質量(kg)
約1
色
エッグホワイトとグレーのツートーン
電源電圧
親機から供給
1ネットワークの接続局数
20