アイホン
アイホンの 玄関まわり
アイホンの インターホン・ドアホン・チャイム
アイホンの インターホン
増設選局部(40局)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
18926417
品番
TC-40G
参考基準価格(税別)
¥87,000
販売価格(税込)
¥80,278
販売価格(税別)
¥
72,980
バスケットに入れる
材質
(パネル)自己消火性ABS樹脂(シャーシー)普通鋼板
形状
据置・壁取付両用型
質量(kg)
約1.9
色
エッグホワイトとグレーのツートーン
電源電圧
親機から供給
適合ボックス
JIS2個用スイッチボックス
1ネットワークの接続局数
40