電源電圧DC12V(電源アダプター使用)
形状壁取付・卓上両用。卓上使用の場合はターミナルボックスTDW-24/A(別売品)を使用する。
質量(g)520
通話方式電話型同時通話
通信距離(最長親機間)0.9mm線を使用して1200m、(玄関子機-ドアホンアダプター)280m
機能選局ボタン、呼出ボタンに押下による親機(子機)との呼出/通話。選局ボタン押下による玄関子機との通話(玄関子機が接続されている場合のみ)※テレビモニター接続時、モニターに出画。ページングボタン押下による一斉放送(ページング放送)(ページングアダプター(PD-2)、ページングアンプ(PG-10B)が必要)リレーボックス(TDW-R)追加により増設ブザー(市販品)鳴動
接続台数親機・子機 合計24台まで(玄関子機1台から呼出/通話が可能な親機は12台まで)
適合ボックスJIS1個用スイッチボックス
備考24局用
消費電流(mA)最大75
材質ABS樹脂
色エッグホワイトとグレーのツートーン
仕様(呼出音)親機・子機 電子音(プルルル)、玄関子機 電子音(プププププ)