アイホン
アイホンの 玄関まわり
アイホンの インターホン・ドアホン・チャイム
アイホンの インターホン
インターホン用親機
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
形状
壁取付・卓上両用。卓上使用の場合はターミナルボックスTDW-3/A(別売品)を使用する。
注文コード
18926487
品番
TD-3H/B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,700
この商品は
形状
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
電源電圧
DC12V(電源アダプター使用)
形状
壁取付・卓上両用。卓上使用の場合はターミナルボックスTDW-3/A(別売品)を使用する。
質量(g)
430
通話方式
電話型同時通話
通信距離
(最長親機間)0.9mm線を使用して1200m、(玄関子機-ドアホンアダプター)280m
機能
選局ボタン、呼出ボタンに押下による親機(子機)との呼出/通話。選局ボタン押下による玄関子機との通話(玄関子機が接続されている場合のみ)※テレビモニター接続時、モニターに出画。ページングボタン押下による一斉放送(ページング放送)(ページングアダプター(PD-2)、ページングアンプ(PG-11B)が必要)リレーボックス(TDW-R)追加により増設ブザー(市販品)鳴動
接続台数
親機・子機合計3台まで
適合ボックス
JIS1個用スイッチボックス
備考
3局用
消費電流(mA)
最大60
材質
ABS樹脂
色
エッグホワイトとグレーのツートーン
仕様
(呼出音)親機・子機 電子音(プルルル)、玄関子機 電子音(プププププ)
注意
※接続できるインターホンはコミニカインターホンTDシリーズのみ。電源アダプター(PS-12AまたはPS-1225A)はシステムの中央付近に設置すること。ページング機能を使用する場合、ページングアダプター(PD-2)、ページングアンプ(PG-10B)が必要。玄関子機1台につき、ドアホンアダプター(DE-U)が1台必要。(親機(子機)1台分相当)