アイホン
アイホンの 玄関まわり
アイホンの インターホン・ドアホン・チャイム
アイホンの インターホン
リレーボックス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18926505
品番
TDW-R
参考基準価格(税別)
¥7,100
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
材質
難燃性樹脂
形状
壁取付型
色
パールホワイトとテナーグレーのツートーン
質量(g)
約140
備考
増設ブザー用(市販品)
電源電圧
DC12V 電源アダプター(PS-12A)から供給
接点
AC100V、DC24V、1A
消費電流(mA)
最大165、待受0
注意
※接続できるインターホンはコミニカインターホンTDシリーズのみ。