アイホン
呼出握りボタン
(3件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
18926557
品番
UBR-8N
参考基準価格(税別)
¥2,750
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
材質
抗菌自己消火性ABS樹脂
形状
大形ボタン
色
本体:ホワイト(モダンホワイト)、呼出ボタン:グリーン
質量(g)
90
備考
抗菌仕様
コード長さ(m)
1.5
プラグ形状
ねじ込み式、プレート子機破損防止機構付