アイホン
アイホンの 玄関まわり
アイホンの インターホン・ドアホン・チャイム
アイホンの インターホン
映像住戸アダプター
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18926645
品番
VHX-1AV
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
仕様
(映像損失量)白黒:0.5dB、カラー:1.0dB(映像路数)1映像路
材質
自己消火性樹脂
形状
壁取付型
色
エッグホワイト
質量(g)
約170
備考
白黒・カラー映像システム両用
適合ボックス
JIS1個用スイッチボックス
注意
※CPEVツイストペアケーブルを使用すること。