インターホン親機(90局用・卓上型・2通話)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18926758 品番YAZ-90-2AW
参考基準価格(税別)¥48,000 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
仕様(呼出音)電信音プルプル後、音声直接呼出(許容線路抵抗)通話線・ループ抵抗値200Ω以下総配線距離3km、電源線・ループ抵抗値20Ω以下 1系統当たり最長300m 材質ABS樹脂 形状卓上型 スノーホワイトとパールグレーのツートーン 質量(g)900 備考ターミナルボックス付 電源電圧DC24V(電源アダプターから供給) 機能受話器を取り上げ、テンキー押下による他親機の呼出/通話(確認表示灯点灯) 。話中予約(キャンプオン)セット(確認表示灯点滅)。秘書転送セット(確認表示灯点滅) 。通話転送(通話中の転送可能)。3者通話 。ページングボタン押下によるページング放送(ページングアダプターが設置されている場合のみ)。 消費電流(mA)最大80、待受25 適合ボックスJIS1個用スイッチボックス 接続台数(最大)90 通話方式電話型同時通話式(秘話方式)最大2通話路
注意
※通話CHごとにペアケーブルを使用すること。CPEVツイストペアケーブル(シールド付)を使用すること。専用電源アダプター(PS-2420A)を使用すること。既存品との互換有。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする