アサヒサイクル
アサヒサイクルの シート・カバー関連
アサヒサイクルの かごカバー・バスケットカバー
アサヒサイクルの 自転車用かごカバー
2段式 前カゴカバー 一般用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18926837
品番
21146
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
カラーとパイピングがアクセントになったシンプルで上品な質感を備えた2段式カバー合皮のロゴマークも雰囲気のある、ファッションバスケットカバー
幅(mm)
400
高さ(mm)
320〜500
奥行(mm)
330
柄
チェック