オーストリッチ毛ばたき

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18927012 品番 D40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798

高級羽毛オーストリッチと、石塚羽毛の職人技が作り出す
高品質の商品をお届けします。

全長(mm)820 タイプ樹脂製グリップにエンボス加工を施した型押し合成レザー張り 種類毛ばたき グリップ長さ(mm)200 羽寸法(mm)420 危険物の類別非危険物

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:569

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18927012
2025-03-27
用途:
車のほこりとり
自動車・二輪車・自転車関連業

ニワトリと違い、毛の柔らかさがあり、車に傷付かずほこりが取れる。

2024-11-15
用途:
清掃

オートリッチ製で品質はとても良く、ホコリは良く取れますし、ボディへのキズも安心して使用できます。

対象商品:
18927012
2024-05-01
用途:
車のごみとり

これ使ったらニワトリには戻れない。
ただ高いので黄砂、花粉全盛期に
使うのを躊躇してしまうのは自分の貧乏なところか?
ニワトリとは毛の質が違うのでお勧め。

対象商品:
18927003
2022-06-19
用途:
車のほこり取り

オーストリッチの中ではお値打ち品なので購入しました。高級品と比較すると羽量が少ない(商品説明写真よりも若干少ない)ですが、ほこりは良く除去できるので満足しています。オーストリッチですので若干獣匂がしますが他のサイトを見ると、そのうち消えるとの事なのでこのまま使ってみます。

3人が参考にしています
対象商品:
18927012
2021-09-21
用途:
洗車
名南三菱自動車販売株式会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

そこそこの値段でしたが、毛はたきって結構高いなと思いました。

対象商品:
18926994
2020-08-03
用途:
車の誇りとり

長さがあるので、重宝しています。もう少し毛量があれば、更に良いですね

対象商品:
18926994
2021-07-19
用途:
車の埃取り
サービス業

意外と羽が少なかったので、期待したのは違いました。
叩くと羽が取れるので、あまり強度がない、感じでした。

対象商品:
18927012
2019-05-04
用途:
自家用車
不動産業

多少高価で小さ目のものを選択しましたが、問題なく使用しています

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする