SL-LD160-F セーフティーライト フロント用 CATEYE 18927056

 

SL-LD160-F セーフティーライト フロント用 CATEYE 18927056 SL-LD160-F セーフティーライト フロント用 CATEYE 18927056

セーフティーライト フロント用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 シルバー 注文コード18927056 品番SL-LD160-F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,600
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

アルミ切削ボディのコンパクトモデル。レンズを押すだけの簡単スイッチ操作。シンプル&軽量コンパクトデザイン。
簡単取り付け&簡単スイッチ操作。点灯・ラピッド点滅・スロー点滅の3モード。シートポストなどラバーバンドを巻き付けるだけの簡単取り付け。

使用時間(時間)点灯:約50、ラピッド点滅:約100、スロー点滅:約100 付属品CR2032(2個) 寸法(mm)26×26×31 シルバー 質量(g)26 電源リチウム電池CR2032(2個) 光源ホワイトLED(1個) アズワン品番64-9545-54
注意
※このライトは道交法上で求められる前照灯の明るさではありません。
※あくまでも補助灯としての使用に限定してください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18927056 SL-LD160-F 20249627 SL-LD160-F セーフティーライト ORB CATEYE セーフティーライト ORB CATEYE 1個 1,698 税込1,868 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする