セーフティーライト フロント用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18927074 品番 SL-LD160-F
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

アルミ切削ボディのコンパクトモデル。レンズを押すだけの簡単スイッチ操作。シンプル&軽量コンパクトデザイン。
簡単取り付け&簡単スイッチ操作。点灯・ラピッド点滅・スロー点滅の3モード。シートポストなどラバーバンドを巻き付けるだけの簡単取り付け。

使用時間(時間)点灯:約50、ラピッド点滅:約100、スロー点滅:約100 付属品CR2032(2個) 寸法(mm)26×26×31 レッド 質量(g)26 電源リチウム電池CR2032(2個) 光源ホワイトLED(1個)
注意
※このライトは道交法上で求められる前照灯の明るさではありません。
※あくまでも補助灯としての使用に限定してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする