曜日別特売
1185 エンジンルームLOOX 呉工業(クレ) 18927082

1185 エンジンルームLOOX 呉工業(クレ) 18927082
1185 エンジンルームLOOX 呉工業(クレ) 18927082
1185 エンジンルームLOOX 呉工業(クレ) 18927082
1185 エンジンルームLOOX 呉工業(クレ) 18927082
1185 エンジンルームLOOX 呉工業(クレ) 18927082

エンジンルームLOOX

(14件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(140mL)注文コード18927082品番1185
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,066
販売価格(税別)
969

これ1本でエンジンルームのプラスチック・ゴム・金属パーツのさまざまな汚れを落とし、
上質なツヤを与え、美しく仕上げます。
濃密ムースが細部に素早く浸透し、油汚れまで包み込んですっきりと落とします。
同時に特殊シリコンポリマーが引き締まった上質なツヤを与え、汚れの再付着を抑えます。
熱に強い被膜が長期間エンジンルームの輝きを保ちます。
水洗い不要の簡単な拭きあげ作業で美しく仕上げることができます。
1本で中型車のエンジンルーム約20台分に使用できます。
(エンジンルームのサイズや汚れの程度によって異なります。)
ノーコンパウンドタイプです。

用途
エンジンルーム内の汚れ落とし、ツヤ出し(プラスチック・ゴム・金属パーツ、エンジンルーム内の汚れ内壁)
成分特殊シリコーンポリマー、界面活性剤トラスコ品番756-7715容量(mL)140質量(g)200寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×100×53pH値7.5危険物の類別非危険物

商品説明動画

KURE エンジンルームLOOX
この動画は、7が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-29
用途: 洗車時に使用
サービス業

手軽に使用でき、結果も満足のいくものでした。洗車でボディを
綺麗にしても、エンジンルーム内までは手が出なかったので満足です。

対象商品 : 18927082
2024-06-21
用途: 自動車整備
本田あつし事務所不動産業

評価が高いので試しに買ってみた。なるほど。便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 18927082
2022-04-18
用途: エンジンルーム艶だし

呉工業製品は信頼しており、使用して綺麗になったので満足です。

2019-10-04
用途: 車のエンジン回り
ツルタ電機株式会社卸売・小売業

拭きやすい所は綺麗になりました。汚れがひどく拭きにくい所はダメ

対象商品 : 18927082
2022-10-07
用途: メンテナンスとついでに

正直汚れを取ってからやるととってもいいかも。汚れていると溶剤をたくさん吹き付けてきれいになるのでそれがもったいない気がする。ゴム部分も何度かこすらないとキレイにならないので軽く水洗いなどした方が良い。吹き付るだけのワックスみたいにさーっとキレイにできると思っていたのでちょっと残念。

対象商品 : 18927082
2020-09-23
用途: 洗車時に時々使用
その他業種

何もしないよりは綺麗になりますが、ボディー用のLooxを使った時のように感動するほどきれいになりません。少し残念でした。

2019-09-29
用途: 車のエンジンルームクリーニング

ゴムコーティングされた部分に使用すると、ゴムコーティングが剥がれることがあるので、注意が必要。
洗浄力はまずまず。

対象商品 : 18927082
2019-04-01
用途: エンジンルームクリーニングなど

エンジンルーム内の未塗装樹脂などは、きれいに黒くなります。
ゴム類にの効果はいまいちです、ゴムコーティングされたものに使用すると、ゴムコーティングが軟化して剥がれてくるので、注意が必要。
外装の未塗装樹脂類も黒々となり、結構耐水性もあるのでいいですね。ただし使用した後は、24時間位は水がかからないようにしないと耐久性が無くなるので、注意が必要。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カークリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする