SZ-1161 ホンダ車専用ホーンハーネスセット ミツバサンコーワ 18927168

SZ-1161 ホンダ車専用ホーンハーネスセット ミツバサンコーワ 18927168
SZ-1161 ホンダ車専用ホーンハーネスセット ミツバサンコーワ 18927168

ホンダ車専用ホーンハーネスセット

(14件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード18927168品番SZ-1161
参考基準価格(税別)¥3,180販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

純正ホーンコネクターにワンタッチ取り付け!
ホンダ車に多く採用されている純正ホーンコネクターとの接続がワンタッチで出来るホーンハーネスです。
純正コードを傷めることなく、配線が可能です。
30アンペア パワーリレー
最大消費電流30A対応のリレーを採用したことにより、
大型ホーンや突入電流の大きいホーンへも安定した電力を供給出来ます。
極太AVS2.0sqコード
電源線・ホーン供給線に自動車用極太2.0sqを採用。ホーンの性能をフルに発揮します。
安心の独立回路
車両側の配線系統やホーンヒューズの容量を気にすることなく、ホーンを取り付け出来ます。

仕様12Vホーン用/30Aまで対応可能セット内容ハーネス・パワーリレー、アースコード2本、結束バンド4本
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-25
用途: 軽トラのカスタムに使用
製造業

バッテリーからホーンまで赤いケーブルが短く途中ジョイントが必要でした。それ以外は問題なく無事に交換できました。満足してます。

2025-01-13
用途: ホンダ車のホーン交換
医療・福祉・介護関連業

ホンダ車は防水性の保持の為か他社のような平型端子ではなく独自形状となっているため変換アダプタ等の使用が必須となってしまうのだがこいつはハーネスが無駄に長く使い勝手が非常に悪い

対象商品 : 18927168
2024-09-16
用途: 純正ホーンから社外ホーンへの交換
自動車・二輪車・自転車関連業

安定の信頼度。シングルホーンを社外ホーンに交換する時には大変便利です。

対象商品 : 18927168
2024-09-06
用途: 車のホーン交換

純正ホーンコネクターを利用しての交換が出来てよいです。 欲を言えば配線保護のチューブやタイバンドの固定具が付いていればなおいいです。

対象商品 : 18927168
2023-01-05
用途: 車電装関連
製造業

他のカーショップ・ネット通販より、格安で購入出来ました。発送もとても早く助かりました。

対象商品 : 18927168
2021-12-05
用途: 自動車ホーンの交換

ミツバのハーネスセットに入ってる部材は、それぞれ単品でも揃えることはできますが、配線を考えたり、部材を揃えたりするのには手間がかかります。このセットを購入すれば、そのような手間を大幅に削減。ミツバ製ホーンを使う場合には、同じメーカー製なので安心感もあり、お勧めのセットです。

対象商品 : 18927168
2021-11-08
用途: ホーン交換に
運輸・通信業

ハーネスセットで、カー用品店より安く購入出来ました。

対象商品 : 18927168
2021-08-02
用途: 社外品ホーンへの交換時
教育・研究機関

ホンダ車専用とあって、純正配線を切断することなくカプラーオンでシングルからダブルホーンへ交換出来た。30Aのリレーも付属されている。ただ、コンパクトカーには配線が長過ぎる。(不要な分を切ってしまうのも忍び無い)

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホーン・拡声器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする