曜日別特売
HC76TU CCDバーコードリーダー デンソーウェーブ 18927738

CCDバーコードリーダー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード18927738品番HC76TU
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

操作性を追及したタッチ読みスキャナ
どんな角度で読み取っても手首に負担が掛かりにくく、握り易い形状
スキャナをバーコードにあてるだけのタッチ読み取りで簡単操作
68mmの大きな読み取り口で標準料金代理収納用バーコードも読み取り可能
読取条件やデータフォーマットなどの設定が行なえる設定ソフトで簡単導入
抗菌、耐候性素材を使用

用途オフィス→発注、小売・流通業→POS/発注商品タイプ有線インターフェースUSB1.1読取方式CCD(タッチ読取)対応コードEAN-13/8、UPC-A/E、UPC/EANアドオン付き、Interleaved 2 of 5、Standard 2 of 5、CODABAR(NW-7)、CODE39、CODE93、CODE128、GS1-128(EAN-128)、GS1 DataBar(RSS)電源接続先より供給質量(g)約85(ケーブル除く)ホワイト分解能(mm)0.125耐衝撃性1.5m(コンクリート面)×30回幅(mm)74長さ(mm)156高さ(mm)74.5ケーブル長(m)2(ストレート)仕様【PCS値】0.45以上、【耐落下強度】コンクリート上1.5m×30回、青色LE、ブザー 【PCS値】0.45以上光源LED(赤色)通信方式USB1.1ケーブル2mストレートケーブル有効読取幅(mm)65(最大/左右マージン含む)使用周囲照度(Lx)10000以下(昼白色蛍光灯)コネクタUSBコネクタAタイプ動作温度範囲(℃)0~40使用湿度範囲(%RH)10~90(結露・結氷のないこと)
注意
※仕様は改良のため予告なく変更される場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする