※使用例

BW-220CB棚卸パック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18927835 品番BW-220CB-ICSET
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥82,478
販売価格(税別)
74,980

簡単/低価格で効率よく棚卸作業を行なえる棚卸パック登場!
テンキー付データコレクタで棚や商品のバーコードを読み取り、簡単に実績収集。
収集したデータはEXCELベースの棚卸ソフトに簡単に取り込み可能。
基幹システム等からCSVファイルで在庫データを棚卸ソフトに取り込み、帳簿上の在庫と実棚数を照合して差異を表示できます。
差異がある商品のみを抽出して再確認を行うことが可能。
セットにはBW-220CB本体および、充電/通信クレードルBW-220-1C、棚卸ソフトが含まれます。

商品タイプワイヤレス インターフェースBlueTooth 読取方式CCDリニアセンサ(離し読み) 対応コードJAN13/8・EAN13/8・UPC・NW-7(Codabar)・Interleaved 2of5(ITF)・CODE39・CODE93・CODE128・GS1 Databar 電源リチウムイオン3.7V 1250mAh 質量(g)110 アイボリー 分解能(mm)0.125mm(CODE39,PCS0.9) 耐衝撃性1.2m 幅(mm)44 長さ(mm)125 高さ(mm)25 仕様【読取確認】正読青色LED表示・正読ブザー・バイブレーション 使用温度範囲(℃)-10〜50 規格RoHS 保護等級IP54準拠 メモリー4MB/ユーザー使用領域 2.5MB 読取深度(mm)50〜300 使用湿度範囲(%RH)20〜85(非結露)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする