※使用例
アイメックス
アイメックスの バーコードリーダー
アイメックスの バーコードリーダー用オプション
WRS-100リングセット(S/M/L)各10個
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
18927869
品番
WRS-100-RR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
WRS-100用交換用のリングセット(S/M/L)各10個入り
適合
WRS-100
長さ(mm)
18
幅(mm)
14
色
ブラック
高さ(mm)
27
質量(g)
1.5