アイメックス
アイメックスの バーコードリーダー
アイメックスの バーコードリーダー用オプション
WRS-100ベルト用アダプタ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
18927878
品番
WRS-100-RA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
WRS-100を手袋をはめた手に装着するためのアダプタ10個入り
適合
WRS-100用
長さ(mm)
10
幅(mm)
18
色
ブラック
高さ(mm)
25
質量(g)
1