アイメックス
アイメックスの バーコードリーダー
アイメックスの バーコードリーダー用オプション
WRS-100用ベルト(マジックテープ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
18927887
品番
WRS-100-RB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
WRS-100を手袋をはめた手に装着するためのベルト10個入り
適合
WRS-100用
長さ(mm)
2
幅(mm)
20
色
ブラック
高さ(mm)
13.5
質量(g)
1