曜日別特売
535-620 安寿 段差スロープEVA #20 Aron(アロン化成) 18928273

安寿 段差スロープEVA #20

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード18928273品番535-620
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

間口に合わせてカット調節が可能な76cm幅のスロープです

付属品木ネジ×2、目隠しシール×2仕様居宅介護住宅改修・介護予防住宅改修対象品材質EVA質量(kg)約0.2ライトブラウン寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)76×8×2段差対応高さ(cm)1.8~2.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする