Aron(アロン化成)
安寿 段差スロープEVA #25
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
18928289
品番
535-625
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
間口に合わせてカット調節が可能な76cm幅のスロープです
付属品
木ネジ×2、目隠しシール×2
仕様
居宅介護住宅改修・介護予防住宅改修対象品
材質
EVA
質量(kg)
約0.26
色
ライトブラウン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
76×10×2.5
段差対応高さ(cm)
2.3~2.7