曜日別特売
SLE6A ロッカースイッチ SLE6シリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) 18928675

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロッカースイッチ SLE6シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(10個)端子形状はんだ端子注文コード18928675品番SLE6A
参考基準価格(税別)¥2,898販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

小型ロッカースイッチ。
1. 海外規格認定品です。C-US UL 、CSA 、VDE、SEMKO
2. パネルへの取付けは、スナップイン方式です。
3. コンパクトタイプのため、省スペース設計に適しています。
4. 機器の電源用として最適です。
5. 防塵構造
6. 遮断距離3mm以上

端子形状はんだ端子使用温度範囲(℃)-25~+85定格(最大)AC125V 6A・AC250V 4A (最小)AC/DC5V 10mA耐電圧AC1500V 1分間 (端子-端子間)絶縁抵抗(MΩ)100以上 (端子-端子間)(DC500V)接触抵抗(mΩ)20以下 (DC2~4V 1A)保存温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応電気的寿命10,000回作動力2.45~12.7N
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする