画像準備中

インチピッチ ディップスイッチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(50個) 極数2 注文コード18929348 品番CFS-0200MA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は極数・内容量など46種類から選べます 他の種類を見る

金めっきツイン接点で優れた接触安定性

用途
通信機器、空調機器、自動販売機、各種制御機器などの
各種設定用
材質PPS、PA、銅合金、金メッキ ストローク(mm)1 質量(g)0.24 極数2 温度範囲(℃)使用/保存:‐40〜85 端子形状J-リード 絶縁抵抗(MΩ)1000 接触抵抗(mΩ)50 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)AC500 作動力0.5〜7N
注意
※カタログ仕様は 25℃±2℃、35%〜85%RH、定格電圧、無負荷条件にて測定した代表値です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「基板用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする