※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロータリースイッチ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1セット(50個) 注文コード 18930723 品番 SA-7031B
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

豊富なバリエーション。サポート端子付薄型側部設定あり。視認性の向上。

材質SUS304、シリコンゴム、PPS、銅合金、金メッキ 厚さ(mm)3 温度範囲(℃)使用/保存:‐40〜85 端子形状ガルウィング 絶縁抵抗(MΩ)100 接触抵抗(mΩ)100 設置姿勢側部 コード種類10:コンプリメンタリ 回転トルク(mN・m[gfcm])20 RoHS指令(10物質対応)対応 回路構成BCD、BCH 耐電圧(V)AC250
注意
※カタログ仕様は 25℃±2℃、35%〜85%RH、定格電圧、無負荷条件にて測定した代表値です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする