ル・パルフェ 密封瓶

(6件のレビュー)
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18931158 品番 ND-2315
参考基準価格(税別)¥1,890 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

安心、安全なガラス密封びんです。
ガラス製なので臭い移りしにくく、耐久性にも優れています。
フランス生まれのシンプルな広口デザインで内部洗浄も簡単です。
脱気をすればジャムやピクルス、果実酒等の長期保存が可能です。

材質本体:ソーダガラス(耐熱温度差60度)、パッキン:天然ゴム(耐熱温度100度・耐冷温度-20度)、フレーム:スチール 容量(L)2 高さ(mm)250 サイズ(cm)12.5 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:52

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-10-23
用途:
天然の粉末クレイを保存する為
その他業種

フランスのナチュラル100%の粉末クレイ(泥)を保存するのに密封瓶を探していましたが、繊細なクレイを扱う為しっかりした物が欲しくてこちらの商品を購入しました。パッキンが天然ゴムなので安心して使用できます。

対象商品:
18931158
2023-02-24
用途:
梅酒の小分け保存
医療・福祉・介護関連業

よくある「果実酒用」のビン(4.5L)で作った梅酒の「おすそ分け用」に購入しました。
お洒落だなと思って選んだのですが、少し上の世代の方だったのでレトロ感覚?的にも好評で「肩のところのデザインも、ゴムの色も、昔使っていた瓶とよく似ていて懐かしい」と喜ばれました。

対象商品:
18931142
2022-06-14
用途:
梅を漬けました

言わずと知れた有名な瓶ですが、蓋もガラスで錆ないのが欲しく、購入。サイズも揃ってありがたいです。

対象商品:
18931176
2020-01-30
用途:
果実酒保存、小麦粉保存など

野菜のピクルスやその他保存用に、大変便利でお洒落です。
大きさも色々あるので、用途によって使い分けています。

対象商品:
18931158
2019-09-09
用途:
漬物(らっきょう)
その他業種

匂いと酸化の問題を解決してくれそうな密閉性があります。
デザインもシンプルで中身がとても見やすいです。

対象商品:
18931176
2021-07-13
用途:
健康酢づくり
運輸・通信業

多分、商品が古いのかなと思います。振るとパッキン部分に漏れがあります。
到着時、パッキンの汚れもありましたが、多少の事はと…よく洗って使用しました。
ただ、振って混ぜるときにやはり…にじんできます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする