画像準備中

エンコーダ

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5個) 注文コード 18931588 品番 REC16A50-201
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

樹脂シャフトによる静電気対応。小型16mm角のコンパクトサイズ。
スイッチ付でローコスト設計。スイッチ寿命も回転寿命も100万回。

分解能50 仕様クリック付 質量(g)Approx.10 使用温度範囲(℃)0〜50 保護構造IP40 スイッチスイッチ付 出力電圧 電源DC5V±5%、30mA 定格電圧(V)スイッチ:DC15 電源電圧DC5V±5%、30mA 定格電流(A)スイッチ:0.02 光源LED 出力波形矩形波 動作力スイッチ:7.85N±2.94N(800±300gf) 保存温度範囲(℃)-20〜80 出力信号1 (High):4.5 V minimum、0 (Low):0.5 V maximum 応答周波数(Hz)最大100 出力端子- 出力相A、B 機械的寿命回転(無通電):100万回転 シャフト数(本)- RoHS指令(10物質対応)対応 位相差A、B:90°±45°
注意
※カタログ仕様は 25℃±2℃、35%〜85%RH、定格電圧、無負荷条件にて測定した代表値です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18931597
2022-06-24
用途:
機械組立

初めて購入しました。他社では納期半年かかるものでしたが、
最短で頂けてとてもまんぞくです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ロータリエンコーダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする