分解能50仕様クリック付質量(g)Approx.10使用温度範囲(℃)0~50保護構造IP40スイッチスイッチ付出力電圧電源DC5V±5%、30mA定格電圧(V)スイッチ:DC15電源電圧DC5V±5%、30mA定格電流(A)スイッチ:0.02光源LED出力波形矩形波動作力スイッチ:7.85N±2.94N(800±300gf)保存温度範囲(℃)-20~80出力信号1 (High):4.5 V minimum、0 (Low):0.5 V maximum応答周波数(Hz)最大100出力端子-出力相A、B機械的寿命回転(無通電):100万回転シャフト数(本)-RoHS指令(10物質対応)対応位相差A、B:90°±45°