エンコーダ

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1セット(10個)
分解能25
スイッチスイッチ付
内容量1セット(10個)注文コード18931624品番REC16K25-201
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

樹脂シャフトによる静電気対応。小型16mm角のコンパクトサイズ。
スイッチ付でローコスト設計。スイッチ寿命も回転寿命も100万回。

分解能25仕様クリック付質量(g)Approx.12使用温度範囲(℃)0~50保護構造IP40スイッチスイッチ付出力電圧電源DC5V±5%、30mA定格電圧(V)スイッチ:DC15電源電圧DC5V±5%、30mA定格電流(A)スイッチ:0.02光源LED出力波形矩形波動作力スイッチ:2.45±1.47N(250±150gf)保存温度範囲(℃)-20~80出力信号1 (High):4.5 V minimum、0 (Low):0.5 V maximum応答周波数(Hz)最大100出力端子-出力相A、B機械的寿命回転(無通電):200万回転シャフト数(本)1軸RoHS指令(10物質対応)対応位相差A、B:90°±45°
注意
※カタログ仕様は 25℃±2℃、35%~85%RH、定格電圧、無負荷条件にて測定した代表値です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18931597
2022-06-24
用途: 機械組立

初めて購入しました。他社では納期半年かかるものでしたが、
最短で頂けてとてもまんぞくです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ロータリエンコーダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする