分解能50
仕様クリック無
質量(g)Approx.10
使用温度範囲(℃)0〜50
保護構造IP40
スイッチ無し
出力電圧
電源DC5V±5%、30mA
定格電圧(V)スイッチ:DC15
電源電圧DC5V±5%、30mA
定格電流(A)スイッチ:0.02
光源LED
出力波形矩形波
動作力スイッチ:7.85N±2.94N(800±300gf)
保存温度範囲(℃)-20〜80
出力信号1 (High):4.5 V minimum、0 (Low):0.5 V maximum
応答周波数(Hz)最大100
出力端子-
出力相A、B
機械的寿命回転(無通電):100万回転
シャフト数(本)-
RoHS指令(10物質対応)対応
位相差A、B:90°±45°